絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 冷却(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,696件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCサンエース DCファン 9G □92×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×38厚山洋電気
999税込1,099特価
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92
DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×20厚山洋電気
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
PF-D 盤用換気扇(DCタイプ) 日東工業PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)日東工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+60入力端子リード線(300)mm材質(羽根)樹脂
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 60mm奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 後方向ベアリングタイプ = ボールRS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
2次側高性能フィルタ オーム電機2次側高性能フィルタオーム電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3
AC配線 オーム電機AC配線オーム電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
DC配線 オーム電機DC配線オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ボックスファンCEマーキング オーム電機ボックスファンCEマーキングオーム電機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内取付け方法盤内側面取付型冷却方式空冷定格電圧(V)単相AC200~230使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
EVAPROドレン水処理装置 オーム電機EVAPROドレン水処理装置オーム電機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
自動巻取りフィルター本体 オーム電機自動巻取りフィルター本体オーム電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
交換フィルター オーム電機交換フィルターオーム電機
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
フィルタ オーム電機フィルタオーム電機
1,598税込1,758
1台
10日以内出荷
アフターフィルタ交換フィルタ オーム電機アフターフィルタ交換フィルタオーム電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーターオプションフィルターパネル ファンオリエンタルモーター
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター保護等級IP2X色(パネル)ライトグレー除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズEタイプ ファンオリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24特性長寿命
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,798税込9,678
1個
15日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)140×140
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)38最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,898税込4,288
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
SANYO ファンアクセサリー 山洋電気SANYO ファンアクセサリー山洋電気
519税込571
1個
欠品中
SANYO ファンアクセサリー 山洋電気SANYO ファンアクセサリー山洋電気
589税込648
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
交換用フィルターメディア オリエンタルモーター交換用フィルターメディアオリエンタルモーター
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
DCファン 山洋電気DCファン山洋電気
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
スクリーン オリエンタルモータースクリーンオリエンタルモーター
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーターシロッコファン用取付金具オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
LEDファン一体型 CUC(中国産業)LEDファン一体型CUC(中国産業)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。LED点灯・点滅可能なバッテリーが内蔵されたファンです。飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。75mm服穴径対応です。
用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU寸法(mm)115.5×89×39質量(g)160羽枚数7枚出力電圧(V)7.0/6.3/5.0最大風量(m3/min)2.2充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)3200(11.52Wh)出力切替3段階切替平均寿命(時間)【ファン】約800バッテリー寿命約300回
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FANBOX12 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FANBOX12StarTech.com
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
その他【奥行】4.7インチ電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)4.7寸法(inch)4.7×4.7×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.94
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FAN12025PWM StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FAN12025PWMStarTech.com
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
その他【奥行】4.7インチ電源電圧12 V dc幅(inch)4.7高さ(inch)1寸法(inch)4.7×4.7×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)33.20 → 78.41最大電流(mA)350
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3H StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3HStarTech.com
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
その他【奥行】3.6インチ消費電力(W)2.52電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.6寸法(inch)3.6×3.6×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.43最大電流(mA)210
冷却(制御機器)