絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(291)
- 山洋電気(153)
- RS PRO(128)
- オリエンタルモーター(104)
- オーム電機(39)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(20)
- 日東工業(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- NMB(ミネベア)(10)
- Fischer Elektronik(10)
- GB[制御機器](10)
- メルコテクノレックス(10)
- 摂津金属工業(9)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
ファン用温度スイッチ
オリエンタルモーター(35件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。種別温度スイッチa接点色ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
電源接続用プラグコード
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
ファンモーター AGEシリーズ
タカチ電機工業¥989~税込¥1,088~1個当日出荷低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
ACファンモータ
山洋電気(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から79日以内出荷厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
SanACE ACファン
山洋電気(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160





















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)