絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 冷却(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,696件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3StarTech.com
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
その他【電流】250μA消費電力(W)2.16電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.8寸法(inch)2.8×2.8×0.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.33
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3StarTech.com
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
その他【奥行】2.4インチ電源電圧12 V dc幅(inch)0.8高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×2.4×0.8動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.46
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3StarTech.com
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
その他【奥行】2.4インチ消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×0.4×2.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)15.49最大電流(mA)160
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3 StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3StarTech.com
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
その他【奥行】2インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2寸法(inch)2×0.4×2動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.63最大電流(mA)90
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1.0 x 2.4 x 2.4インチ, FAN6X25TX3H StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1.0 x 2.4 x 2.4インチ, FAN6X25TX3HStarTech.com
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
その他【奥行】2.4インチ電源電圧12 V dc幅(inch)2.4高さ(inch)1寸法(inch)1.0×2.4×2.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)26.63
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWM StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWMStarTech.com
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
その他【奥行】3.1インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.1高さ(inch)1寸法(inch)1×3.1×3.1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)9.74 → 25.02最大電流(mA)160
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 0.8 x 3.5 x 4.3インチ, FANCASE StarTech.comStarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 0.8 x 3.5 x 4.3インチ, FANCASEStarTech.com
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
その他【奥行】4.3インチ消費電力(W)1.8電源電圧12 V dc幅(inch)3.5高さ(inch)0.8寸法(inch)0.8×3.5×4.3動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)6.9
替フィルター エスコ替フィルターエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
[EA897L-71用]替フィルター。空気中の粒子やほこりをろ過します。
熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレーGB[制御機器]
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
色(シート)グレーシート厚さ(mm)0.5シートサイズ200×200
熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレーGB[制御機器]
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
厚さ(mm)1寸法(mm)200×200グレー
ブラシレスDCファン DC5V 40mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ブラシレスDCファン DC5V 40mmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V関連資料(0.09MB)
ファンガード 5cm GB[制御機器]ファンガード 5cmGB[制御機器]
319税込351
1個
5日以内出荷
適合ファンサイズ/5cm内容ファンガード
ファンガード 12cm GB[制御機器]ファンガード 12cmGB[制御機器]
299税込329
1個
5日以内出荷
適合ファンサイズ/12cm内容ファンガード
ファンガード 6cm GB[制御機器]ファンガード 6cmGB[制御機器]
329税込362
1個
5日以内出荷
適合ファンサイズ/6cm内容ファンガード
ファンガード 8cm GB[制御機器]ファンガード 8cmGB[制御機器]
339税込373
1個
5日以内出荷
適合ファンサイズ/8cm内容ファンガード
ファンガード4cm GB[制御機器]ファンガード4cmGB[制御機器]
309税込340
1個
5日以内出荷
適合ファンサイズ/4cm内容ファンガード
ES-F2用 活性炭カセット サンハヤトES-F2用 活性炭カセットサンハヤト
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。
型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個
DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(5V 40mm角)メルコテクノレックス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
DCファンモータ(12V 90mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 90mm角)メルコテクノレックス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 40mm角)メルコテクノレックス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
DCファン GB[制御機器]DCファンGB[制御機器]
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ADDA社純正の5V駆動小型DCファン
寸法(mm)35×35×7.5回転数(min-1[r.p.m])6500定格電圧/電流:5V/0.14AベアリングHypro Bearing風量1CFM
DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータDCファンモーター 5V 40mmコアレスモータ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
DCファンモータ(5V 60mm角) コアレスモータDCファンモータ(5V 60mm角)コアレスモータ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5
DCファンモータ(12V 60mm角) コアレスモータDCファンモータ(12V 60mm角)コアレスモータ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース DFRobotRaspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケースDFRobot
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5専用に設計されたアルミニウム合金素材のデュアルファンメタルケース Raspberry Piに完璧にフィットし、メインボードを効果的に保護 速度調整可能なファンを2つ搭載 Raspberry Pi 5 の温度に基づいて速度を自動的に調整
セット内容アルミニウム合金ボトムシェル×1、アルミニウム合金トップシェル×1、デュアル冷却ファン×1、サーマルシリコン×4、六角ネジ×12、六角ドライバー×1材質アルミニウム合金寸法(mm)92×66×40質量(g)100電圧(V)冷却ファン/5ファン冷却/2個
AC-08 フィンガーガード LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)AC-08 フィンガーガードLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
599税込659
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
*絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り材質クロロプレン1mmブラック入数(個)2
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
HPE NW CW 5150HI FB Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI FB Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5550HI FB Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI FB Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150HI BF Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI BF Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5550HI BF Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI BF Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
温度スイッチ 河村電器産業温度スイッチ河村電器産業
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
VW3620用 冷却ファンモジュール ATENVW3620用 冷却ファンモジュールATEN
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール。
ファンモーターユニット 摂津金属工業ファンモーターユニット摂津金属工業
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
パッド RS PRO 厚さ0.05mm, 50 x 50mm RS PROパッド RS PRO 厚さ0.05mm, 50 x 50mmRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 50 x 50mm厚さ = 0.05mm長さ = 50mm幅 = 50mm直径 = 50mm熱伝導率 = 12 W/m・K, 1500 W/m・K材料 = グラフェンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 38mm寸法 = 92 x 92 x 38mm騒音レベル = 63dBファン回転速度 = 6000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 9W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 3.5W奥行 = 32mm寸法 = 92 x 92 x 32mmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.68W電流 Max = 260mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.92W電流 Max = 280mA寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 47dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)