絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 冷却(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,696件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mmRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.085mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 115 x 180mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.045mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
519,800税込571,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2600/2900RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
259,800税込285,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
569,800税込626,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
229,800税込252,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150冷却能力(W)350/380RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
429,800税込472,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1290/1440RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
559,800税込615,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2370/2640RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354冷却能力(W)950/1100RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
439,800税込483,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250冷却能力(W)1100/1300RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
309,800税込340,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)800/1000RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
369,800税込406,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1450/1600RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
419,800税込461,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352冷却能力(W)1550/1700RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
449,800税込494,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)2000/2200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
549,800税込604,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402冷却能力(W)2700/3000RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
479,800税込527,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200冷却能力(W)500/610RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
489,800税込538,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)1880/2070RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
329,800税込362,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)720/920RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom Sensata / CrydomSensata CrydomSensata / Crydom
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
熱伝導シート・放熱シート
Malico ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:25mm, MBH27002-25P/2.6 MALICOMalico ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:25mm, MBH27002-25P/2.6MALICO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
BGAチップセットヒートシンク. 高性能で精密な鍛造品といえる、BGAチップセット用クリップアタッチメントヒートシンクです。. 201 W/m K熱伝導性のAL6063グレードアルミ製 ウィングフィンタイプとピンフィンタイプがあり、体積や熱的性能に対し高表面積を実現 プラスチッククリップ製アタッチメント 自然対流及び低~中程度の通気レベルにおいても低圧力降下で優れた性能を維持
仕様併用可能製品 = クリップ長さ = 27mm幅 = 27mm高さ = 25mm寸法 = 27 x 27 x 25mm取り付け = クリップカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA054949 MALICOMalico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA054949MALICO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
Northbridgeヒートシンク. スルーボード取り付け用のスプリングとピンを備えたNorthbridgeヒートシンク冷却ソリューションです。. 高表面積が実現された精密な鍛造品 ベースの厚さ: 2.6 mm 取り付けピンにより確実に固定可能
仕様長さ = 37.5mm幅 = 37.5mm高さ = 33mm寸法 = 37.5 x 37.5 x 33mm熱抵抗 = 2.5K/W取り付け = ネジパッケージタイプ = BGARoHS指令(10物質対応)対応
Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA024949 MALICOMalico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA024949MALICO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Northbridgeヒートシンク. スルーボード取り付け用のスプリングとピンを備えたNorthbridgeヒートシンク冷却ソリューションです。. 高表面積が実現された精密な鍛造品 ベースの厚さ: 2.6 mm 取り付けピンにより確実に固定可能
仕様長さ = 37.5mm幅 = 37.5mm高さ = 33mm寸法 = 37.5 x 37.5 x 33mm熱抵抗 = 2.5K/W取り付け = ネジカラー = 黒パッケージタイプ = BGARoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ BERGQUIST熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチBERGQUIST
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています
仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)