絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 冷却(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,695件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)370
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.98音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)RS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.67ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.93音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.9ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.23音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.07音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1950RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.35音圧レベル(dB)38取付角寸法(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])2050RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)330
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)50×50厚さ(mm)10.5入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20定格回転速度(min-1[r.p.m])3900消費電力(W)0.96最大電流(mA)80ベアリングボール出力方式センサー:タコメータRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P用 RS PRORS Pro ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P用RS PRO
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3Pトランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用RoHS指令(10物質対応)対応
冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ) 山洋電気冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(PPHOX)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,398税込7,038
1個
35日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)38
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)山洋電気
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から56日以内出荷
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン形状角形厚さ(mm)38入力電圧(V)AC100~240
モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCOモーターファン樹脂羽根イチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
種類ACファン形状角形特性標準材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)合成樹脂色(フレーム)無塗装羽根:黒
エアフローテスター 山洋電気エアフローテスター山洋電気
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。トラスコ品番835-4190セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ3 0735
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)16.1定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
質量(g)40以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)14.9以下回転数(min-1[r.p.m])36000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
18,980税込20,878
1個
92日以内出荷
質量(g)32以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)29以下回転数(min-1[r.p.m])40000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
質量(g)55極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~27定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)72極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~24定格消費電力(W)16.1以下定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)90以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)94以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
ACファンモータ 80カク 2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ 80カク 2端子Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
72日以内出荷
厚さ(mm)38形状角形種類ACファンサイズ(mm)80×80
盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業盤用換気扇(特殊電圧タイプ)日東工業
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
天井ファン RPET44 河村電器産業天井ファン RPET44河村電器産業
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
天井取付用3/6/9連ファン
天井DC9連ファン RP□44D 河村電器産業天井DC9連ファン RP□44D河村電器産業
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
ラック用大型換気扇 RPT200-IT 河村電器産業ラック用大型換気扇 RPT200-IT河村電器産業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
大風量の天井取付用換気扇
ラック用大型換気扇 RPT200-DG 河村電器産業ラック用大型換気扇 RPT200-DG河村電器産業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
大風量の天井取付用換気扇
ラック用大型換気扇 RPT200-AT 河村電器産業ラック用大型換気扇 RPT200-AT河村電器産業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
大風量の天井取付用換気扇
天井ファン 河村電器産業天井ファン河村電器産業
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
天井取付用3/6/9連ファン
天井DC9連ファン RPIT44D 河村電器産業天井DC9連ファン RPIT44D河村電器産業
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
天井取付用静音9連ファン
天井ファン RPIT44 河村電器産業天井ファン RPIT44河村電器産業
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
天井取付用3/6/9連ファン
天井ファン RPDGT44 河村電器産業天井ファン RPDGT44河村電器産業
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
天井取付用3/6/9連ファン
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
冷却(制御機器)