定盤・ゲージ・ケガキ :「工具 測定 定盤」の検索結果
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。
表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)5
精度0級
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど
材質鋳鉄
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
精度(μm)9
底面とV溝の平行度(μm)9
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10
型式A型
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm
型式V溝付桝型
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。
2018年トラスコ掲載ページ1 1381
材質特殊工具鋼
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。