ストレートエッジ(アイ型)ユニセイキ翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
I型広巾ストレートエッヂ B級ユニセイキ翌々日出荷から29日以内出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上厚さ(mm)50
ユニ ストレートエッヂユニセイキ当日出荷
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12精度A精度=真直度(2+L/100)μトラスコ品番308-4442種別アイビーム型質量(kg)5
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~