定盤・ゲージ・ケガキ :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニセイキ焼入ブロック
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
1組(2個)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組(2個)
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)
RoHS
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100) 種別平型
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12 精度A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番308-4442 種別アイビーム型 質量(kg)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど 材質鋳鉄 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 精度(μm)9 底面とV溝の平行度(μm)9
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10 型式A型
1組(2個)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状フランジ型 寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番165-5833 幅(mm)38 厚さ(mm)6 質量(kg)0.7 種類フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ユニセイキ石定盤 脚付
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び寸法(mm)300 精度±(10+L/100)μm トラスコ品番471-9263 幅(mm)35 厚さ(mm)5 全長(mm)300 質量(kg)0.44
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100) 種別べベル型
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び寸法(mm)300 精度5μm トラスコ品番471-9301 幅(mm)50 厚さ(mm)10 全長(mm)300 質量(kg)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

呼び寸法(mm)500 精度±(2+L/100)μm トラスコ品番471-9344 厚さ(mm)10 全長(mm)500 質量(kg)1.5 高さ(mm)50
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

呼び寸法(mm)60 寸法(縦×横)(mm)60×60 長さ(mm)70 トラスコ品番838-1599 質量(kg)4 把握能力Φ50mm
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

呼び寸法(mm)50 寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)60 トラスコ品番838-1598 質量(kg)3 把握能力Φ40mm
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

呼び寸法(mm)30 寸法(縦×横)(mm)30×30 長さ(mm)40 トラスコ品番838-1596 質量(kg)1 把握能力Φ25mm
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

平行直角度(μm)30 底面とV溝の平行度(mm)10
1組(2個)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長片の全長(mm)1500 長片の厚さ(mm)10 長片の幅(mm)80 底面の全長(mm)620 底面の厚さ(mm)60 底面の幅(mm)85 トラスコ品番838-1269 質量(kg)40 呼び寸法(mm)1500 直角度±0.085
1個
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

呼び寸法(mm)40 寸法(縦×横)(mm)40×40 長さ(mm)50 トラスコ品番838-1597 質量(kg)2 把握能力Φ30mm
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

4直角マスターブロック 6面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1005 材質炭素工具鋼 寸法(mm)400×400×50 質量(kg)36 精度(μm)4
1個
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

竿長×台長(mm)500×300 厚さ(mm)20 長片の幅(mm)55 トラスコ品番838-1066 質量(kg)7 呼び寸法(mm)500 精度±(2+L/100)μm 直角度±0.007
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷

4直角マスターブロック 7面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1006 材質炭素工具鋼 寸法(mm)500×500×55 質量(kg)65 精度(μm)4.5
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

竿長×台長(mm)1500×700 厚さ(mm)11 幅(mm)65 トラスコ品番838-1273 質量(kg)14 呼び寸法(mm)1500 精度±(10+L/20)μm
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

長片の全長(mm)1500 厚さ(mm)11 幅(mm)65 トラスコ品番838-1271 質量(kg)14 呼び寸法(mm)1500 精度2級±(10+L/20)μm 直角度±0.17
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

長片の全長(mm)1500 長片の厚さ(mm)10 長片の幅(mm)80 底面の全長(mm)600 底面の厚さ(mm)60 底面の幅(mm)85 トラスコ品番838-1267 質量(kg)40 呼び寸法(mm)1500 精度2級±(10+L/20)μm 直角度±0.17
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷

4直角マスターブロック 5面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1004 材質炭素工具鋼 寸法(mm)300×300×45 質量(kg)17 精度(μm)3.5
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷

重量アングル製です。 定盤重量に合せて設計製作しています。 脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様完成品
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4直角マスターブロック 4面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1003 材質炭素工具鋼 寸法(mm)200×200×40 質量(kg)10 精度(μm)3
1個
559,800 税込615,780
翌々日出荷

ユニセイキ円筒スコヤー
・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm)100×60(Φ) 直角度(μm)±(2+1/200) 精度(μm)2.5 トラスコ品番466-5465 材質SK53 形状円筒型 質量(kg)1.5 種類円筒スコヤー 表面硬度HS-60°
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

寸法(縦×横)(mm)150×150 高さ(mm)150 精度±(10+L/25)μm 底面とV溝の平行度(μm)8 トラスコ品番471-9395 質量(kg)13.5 呼び寸法(mm)150
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

寸法(縦×横)(mm)750×500 高さ(mm)125 精度1級 精度(μm)11 トラスコ品番838-1723 質量(kg)141
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×750 高さ(mm)150 精度1級 精度(μm)13 トラスコ品番838-1716 質量(kg)340
1個
499,800 税込549,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×750 高さ(mm)150 精度0級 精度(μm)7 トラスコ品番838-1702 質量(kg)340
1個
559,800 税込615,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)125×125 高さ(mm)125 精度±(10+L/25)μm 底面とV溝の平行度(μm)7.5 トラスコ品番471-9387 質量(kg)7.8 呼び寸法(mm)125
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×2000 高さ(mm)250 精度1級 精度(μm)19 トラスコ品番838-1715 質量(kg)1500
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷