定盤・ゲージ・ケガキ :「芯出し 測定」の検索結果
関連キーワード
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12
精度A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番308-4442
種別アイビーム型
質量(kg)5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50
材質特殊工具鋼
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用
材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
厚さ(mm)50
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。