定盤・ゲージ・ケガキ :「ケガキ ペン」の検索結果
関連キーワード
伸縮可能 鋭利先端. 研磨された鋭利な二重の先端角で精密な作業が可能 伸縮可能なスプリングロードカーバイドスクライブ芯 スクライブの長さは調整可能(内部で調整) 機械加工されたアルミの高品質ペンスタイルボディ ポケットクリップ
仕様アングル = ストレート格納式 = あり材質 = Tungsten Carbide Tip
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS Pro カーバイド先端スクリュ工具 RS Pro カーバイド先端スクライブは、「スクライバ」とも呼ばれ、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックなど、切断や作業の前にさまざまな素材の彫刻に使用される軽量先尖な装置です。 この Durable なスクライブ工具は、カーバイド製の先端と取り外し可能な保護カバーを備えていて、高品質な仕上げの長寿命製品です。デザインのようなペンはわずか 145 mm の長さで、ポケットクリップを備え、使用していないときに工具をポケットに安全に保管でき、外出先での作業に最適です。 特長及び利点 ?ペンのようなデザインのスクライブツールで、保管が簡単です Durable カーバイド製先端は高品質仕上げです 145 mm の長さで、使いやすく保管も簡単です ?スクライブをポケットに安全に収納できるポケットクリップ ?コンポーネントの恒久的な識別を許可します ?このスクライブの重さは 36g ?使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 ?先端部の取り外し可能な保護カバーにより、長寿命を実現 用途 スクライブは、アーキトレーブ、スカート、ドア、作業台、タイルなど、さまざまな素材のマーキングに使用される手持ち工具の一種です。さまざまな作業に対応できるように、さまざまな形状及びサイズを用意しています。また、角度付きエンド、ストレートエンド、又はその両方の組み合わせを使用できます。 スクライブは次のようなさまざまな業者で使用されています。 レンガ積み職人 配管工 技術者 電気技術者 大工 DIY愛好家 この先端は格納式ですか? 表面を滑らかにする金属やその他の材料のマーキングに最適です カーバイド製の先端は再研磨できます 六角スチール製ボディにポケットクリップが付いています ビニール袋入り これはまっすぐですか、それとも斜めですか? RS Pro カーバイド先端付きスクライブ工具はストレートで、軽量ながら Durable なペン型のデザインです。
仕様アングル = ストレート格納式 = なし材質 = 鉄
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
; スチール、アルミ、その他の柔らかい素材をマーキングするには、スクライブ品番 394-207 を使用してください. RS Pro Scribe - ダイヤモンド先端. RS Pro スクライバと呼ばれることもあるこのスクライブは、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックの彫刻が可能な先細の計器です。スクライブは、研磨仕上げの 90 ° 円錐形の産業用 Diamond で、非常に硬いコンポーネントや素材を手作業でマーキングできるようにペン型のスチールスクライブに取り付けられています。このスクライブは、ガラスロッドと厚さ 0.5 mm までのセラミック又はシリコン基板の手作業でのスクライビング、破損に適しています。. 特長及び利点. ペンのようなスタイルで、先端 Protector を取り外し スチールに取り付けられた研磨仕上げのダイヤモンド形 Diamond スクライブの本体は丈夫で耐摩耗性に優れたプラスチックで構成されています 本体の寸法は、 10 mm の丸型断面 x 80 mm の長さ x 40 mm の凸型手形フィンガーグリップです RS Pro スクライブにはポケットクリップ TOP が付属しています コンポーネントの恒久的な識別を許可します このスクライブの重さは 10g です 使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 取り外し可能な先端プロテクタを使用することで、スクライブの保管寿命が長くなり、メンテナンスも最小限に抑えられます. RS Pro. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アングル = ストレートダイヤモンドチップ = あり材質 = プラスチック
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。