定盤・ゲージ・ケガキ :「角度 測定」の検索結果
関連キーワード
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°
材質特殊硬化鋼
寸法(mm)75×25×36(H)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)5~30
角度可変60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に
寸法(mm)70×38×50
質量(kg)1.0×2個
吸着力(N)66(6.7kgf)
精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm
適合パイプ径(Φmm)20~40
アズワン品番64-7910-09
入数2個
1組(2個)
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm
材質特殊鋼
寸法(mm)100×70×96
質量(kg)3.8(1個当たり)
吸着力(N)400/1200(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)6~72
アズワン品番64-7910-06
入数2個
1セット(2個)
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm
材質特殊鋼
寸法(mm)80×67×96
質量(kg)2.9(1個当たり)
吸着力(N)400/900(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)6~66
アズワン品番64-7910-05
入数2個
1セット(2個)
¥75,500
税込¥83,050
翌日出荷
仕様テーパー角度:1°54'33"
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)127.5
測定範囲(mm)0.3~3
最小目盛(mm)0.05
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
材質軟鋼製
寸法(mm)150×100
直角度(μm)〔±20+L/10〕
アズワン品番64-7910-02
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
材質軟鋼
直角度(μm)〔±20+L/10〕
仕様テーパー角度:2°51'45"
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)160
測定範囲(mm)0.3~6
最小目盛(mm)0.05
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
六面機械加工。ワークを固定するクランプ付
仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
アズワン品番65-3888-59
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
45°、90°用
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
アズワン品番65-2169-07
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。