絞り込み
ブランド
  • 大西測定工具
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

定盤・ゲージ・ケガキ :「OS1」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
229,800税込252,780
1組
31日以内出荷から43日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
アジャスター付石定盤 大西測定工具アジャスター付石定盤大西測定工具
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。平面度(μm)3材質黒御影石寸法a(mm)50
精密検査用定盤 JIS0級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級大西測定工具
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級大西測定工具
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
精密検査用定盤 JIS2級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級大西測定工具
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
箱型定盤 A級仕上 大西測定工具箱型定盤 A級仕上大西測定工具
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
箱型定盤 B級仕上 大西測定工具箱型定盤 B級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
43,980税込48,378
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級焼入 大西測定工具工型ストレートエッジA級焼入大西測定工具
339,800税込373,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジA級仕上大西測定工具
269,800税込296,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジB級仕上大西測定工具
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入大西測定工具
82,980税込91,278
1本
6日以内出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上大西測定工具
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1セット(2個)
10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02種別A級仕上材質FC250型式B型
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から65日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上大西測定工具
9,890税込10,879
1台
7日以内出荷から66日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート)大西測定工具
8,690税込9,559
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
レベリングブロック 大西測定工具レベリングブロック大西測定工具
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
osb特集
おすすめ人気ランキング
定盤・ゲージ・ケガキ