定盤・ゲージ・ケガキ :「芯振れ 測定」の検索結果
戻り誤差を最小化した高精度デジタルてこ式インジケータです。
最大値/最大最小差などのモード設定で簡単測定できます。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
部品の平行出し、芯出し、振れなどの高感度測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):0.8●最小表示(mm):0.001●取付軸径(mm):8●測定力(N):0.15●電源:ボタン電池(CR2032)×1個(付属)●保護等級:IP54●目盛仕様:デジタル+アナログ●測定子長さ(mm):12.5●縦(mm):77.8●横(mm):45.3●指示誤差(μm):3●戻り誤差(μm):2●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:スイス●コード番号:243-3755
アズワン品番67-5653-78
1個
¥114,000
税込¥125,400
欠品中
戻り誤差を最小化した高精度デジタルてこ式インジケータです。
最大値/最大最小差などのモード設定で簡単測定できます。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信します。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みします。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレードできます。
部品の平行出し、芯出し、振れなどを高感度で測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):2●最小表示(mm):0.001●取付軸径(mm):8●測定力(N):0.06●電源:ボタン電池(CR2032)×1個(付属)●保護等級:IP54●目盛仕様:デジタル+アナログ●測定子長さ(mm):36.5●縦(mm):101.8●横(mm):45.3●指示誤差(μm):8●戻り誤差(μm):3●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:スイス●コード番号:256-0519
アズワン品番67-5653-79
1台
¥129,000
税込¥141,900
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。