テーパーゲージ No.700A1~15mmシンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
テーパーゲージ金属ケース付シンワ測定(5件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定長さ(mm)155測定範囲(mm)1~15硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)材質ステンレス質量(g)25仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付寸法(mm)155×20×6(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージシンワ測定(4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
テーパーゲージ ABS製 白シンワ測定当日出荷から14日以内出荷
隙間・内径の測定に便利です。<br />測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。<br />折ることで浅い隙間も測定できます。<br />消えにくいレーザー刻印の目盛りです。<br />つまみやすいピックアップ構造です。
用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
テーパーゲージ 直尺付シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
ページ: 1/ 3
スキマゲージはくでん税込¥1,208¥1,098
スキマゲージはくでん税込¥3,298¥2,998
自動ポンチはくでん税込¥1,428¥1,298
限界ゲージOSG(オーエスジー)税込¥9,568~¥8,698~
直角度測定器ギガ・セレクション税込¥263,780¥239,800