テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
硬度Hv400以上
精度(mm)±0.05
全長×幅W(mm)148×17
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。
隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。
穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。
隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120
材質ステンレス
質量(g)25
本体寸法(mm)144×16.3×5.5
精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端超硬チップ
材質本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。