2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。 長さ(mm)50 材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂 硬度HRC58以上 真円度(μm)0.3
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)