4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
欠品中