7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に 測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140 適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm) 適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5) 使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14 適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14 精度(mm)穴の芯間測定時:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22 本体質量(g)16 材質本体:ABS
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷