336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り 材質(本体)炭素工具鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)並穴パス
RoHS
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに 材質(本体)ステンレス 板厚(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)並丸パス
RoHS
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに 材質(本体)ステンレス 板厚(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)真鍮スコヤ
耐久性に優れサビにくい。ポケットサイズで使いやすさ抜群。両面cm目盛付。
用途直角測定、寸法測定に。 材質(竿)ステンレス鋼 材質(ベース)真鍮
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛付自由スコヤ SK(新潟精機) 動画あり
任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。 材質ステンレス鋼 種類自由スコヤ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限界栓ゲージH7 SK(新潟精機) 動画あり
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級H7 材質合金工具鋼 硬度HV660~780 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)並片パス
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。 材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。 材質炭素工具鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンゲージセットAA SK(新潟精機) 動画あり
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。 材質炭素工具鋼 先端焼入処理
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ 材質SUS420J2 寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲0~15C 最小読取値(mm)0.5 短枝(mm)15 長枝(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。 タイプペンシル型 先端超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上鋼製 仕上先端焼入れ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)石定盤用ワックス
RoHS
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に 成分カルナウバワックスなど 容量(mL)300 本体質量(g)340 pH6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 有効長(mm)505 表面磁束密度(mT)100 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 本体質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20 マグネット有/8個 アズワン品番64-4374-12
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質炭素工具鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

SK(新潟精機)SUS フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に リーフ長さ(mm)1000 リーフ幅(mm)12.7 ケース寸法(mm)77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質ポリカーボネイト 質量(g)5 全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)