定盤・ゲージ・ケガキ :「c 面 測定 ゲージ」の検索結果
関連キーワード
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
真円度・円筒度(μm)0.5
呼び寸法D(mm)5.19
面取り寸法C(mm)0.8
外径d(Φmm)32
厚さB(mm)8
内径公差(μm)±1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り寸法F(mm)0.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質ポリカーボネイト
質量(g)5
全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。