計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,491件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)シム&ゲージ
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
ボールゲージ形状記憶 全晴ボールゲージ形状記憶全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
スキマ測定器HEME 全晴スキマ測定器HEME全晴
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ 佐々木工機真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ佐々木工機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。
仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8285材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)11呼び寸法(mm)M4×0.7
ケガキペン TZ-13 用替芯 エンジニアケガキペン TZ-13 用替芯エンジニア
719税込791
1個
6日以内出荷
TZ-13(ケガキペン)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 ケガキペンの部品交換に。
仕様●全長:48mm●重量:3gアズワン品番68-1805-81
ツーバイフォー角度定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー角度定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)
529税込582
1個
当日出荷
ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。材質(本体)ポリカーボネート角度(°)線引き可能:0~90
ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCOケガキ針 超硬チップ付きTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。先端曲がりタイプです。
用途鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。線引きに。軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRA87グリップ径(Φmm)対辺10先端形状超硬チップ付
焼入れフィラー シム&ゲージ焼入れフィラーシム&ゲージ
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
鋼製ゲージブロックバラ 25.00mm JCSS校正証明書付 611635シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 25.00mm JCSS校正証明書付 611635シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 611675シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 611675シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 30.00mm 校正証明書付 611673シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 30.00mm 校正証明書付 611673シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 611615シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 611615シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
9,698税込10,668
1セットほか
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
セラミックゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 613615シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 613615シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1セットほか
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付SK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
27,980税込30,778
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランドロール巻シム(スチール)プレシジョンブランド
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から翌々日出荷
パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
ワンウェイねじプラグゲージ SPO GPIP2 通り止り(検査用) アイゼンワンウェイねじプラグゲージ SPO GPIP2 通り止り(検査用)アイゼン
7,298税込8,028
1本
当日出荷
2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
フィラーゲージ25PCS SIGNET(シグネット)フィラーゲージ25PCSSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数25ブレード長さ(mm)85ブレード幅(mm)12.8硬度HRC20測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)92全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)105材質スチール炭素工具鋼
シクネステープ TSKシクネステープTSK
719税込791
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
SKライナー 焼無 TSKSKライナー 焼無TSK
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) エスコピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0アズワン品番65-2173-99
けがき針 エスコけがき針エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)ステンレスフィラゲージSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
マスターリングゲージ 測範社(JPG)マスターリングゲージ測範社(JPG)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
内径測定器の基準用。検査成績書付属。
ISO管用平行限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO管用平行限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
ISO管用平行限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO管用平行限界ネジプラグゲージ測範社(JPG)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999)アイゼン
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)アイゼン
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ユニバーサルジョイント イマダユニバーサルジョイントイマダ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。
用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF) WATERSWaters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)WATERS
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF適合規格ANSI B1.2
エスコ 406mm アウトサイドキャリパー エスコエスコ 406mm アウトサイドキャリパーエスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール測定範囲(mm)406
定盤・ゲージ・ケガキ