カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- ユニセイキ(166)
- 大菱計器製作所(146)
- 測範社(86)
- SK(新潟精機)(43)
- 大西測定工具(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- TESA[測定用品](25)
- 理研計測器(24)
- アイゼン(19)
- ナベヤ(18)
- 測範社(JPG)(11)
- 第一測範(10)
- INSIZE(インサイズ)(9)
- フジツール(8)
- ND精工(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 新潟理研測範(RSK)(7)
- 全晴(6)
- イマダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥189,800~税込¥208,780~1セット(47個)ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥109,800~税込¥120,780~1セット(51本)当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥199,800~税込¥219,780~1セット(32個)ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ボールゲージSUS
全晴¥105,800~税込¥116,380~1セット5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ゲージブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1セット(9個)ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ボールゲージワイヤー
全晴¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
ISO管用平行限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
OSS精密石定盤 JIS1級
大西測定工具¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
ボールゲージ形状記憶
全晴¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷から50日以内出荷折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
メートルネジリングゲージ
第一測範¥109,800~税込¥120,780~1セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
スキマ測定器HEME
全晴¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)