計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,491件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H適合規格JIS(ISO等級)
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TRUSCO超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)TRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282
ネジ深さプラグゲージ(SPD) アイゼンネジ深さプラグゲージ(SPD)アイゼン
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
メントリゲージ INSIZE(インサイズ)メントリゲージINSIZE(インサイズ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
ラジアスゲージセット INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージセットINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
シックネスゲージ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シックネスゲージTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
欠品中
隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
枚数11適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
メイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製) Mitutoyo(ミツトヨ)メイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製)Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1セット(10個)
9日以内出荷から14日以内出荷
仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mmセット内容(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25組数10個組
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
スチールパラレル SK(新潟精機)スチールパラレルSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1セット(2個)
翌々日出荷
総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ピッチゲージ SK(新潟精機)ピッチゲージSK(新潟精機)
5,498税込6,048
1セット(28枚)ほか
当日出荷
おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチ ×LSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
スチールパラレル ニューストロング販売スチールパラレルニューストロング販売
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手大菱計器製作所
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
0.20x300mm シクネスゲージ エスコ0.20x300mm シクネスゲージエスコ
785税込864
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.20長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-8
0.05x300mm シクネスゲージ エスコ0.05x300mm シクネスゲージエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.05長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-3
0.30x300mm シクネスゲージ エスコ0.30x300mm シクネスゲージエスコ
995税込1,095
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.30長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-10
175mm けがき針 エスコ175mm けがき針エスコ
325税込358
1個
欠品中
エスコ品番EA652B-10
ピッチゲージ JTCピッチゲージJTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)適合車種ミリサイズの自動車ネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
699税込769
1個
12日以内出荷
部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用シンワ測定(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用シンワ測定
349税込384
1個
12日以内出荷
管用平行ネジリングゲージ G 測範社管用平行ネジリングゲージ G測範社
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
管用テーパネジリングゲージ PT 測範社管用テーパネジリングゲージ PT測範社
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
ユニファイ細目ねじプラグゲージ 測範社ユニファイ細目ねじプラグゲージ測範社
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ユニファイ並目ねじプラグゲージ 測範社ユニファイ並目ねじプラグゲージ測範社
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm)220タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)4.0質量(g)47グリップ径(Φmm)8.7
硬鋼製Vブロック 新潟理研測範(RSK)硬鋼製Vブロック新潟理研測範(RSK)
25,980税込28,578
1セット(2個)
10日以内出荷
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚 フジツール管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚フジツール
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
Vプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組フジツール
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤イマダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4736RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アタッチメント仕様書(0.49MB)
引張用アタッチメントローレットカム式アタチメント イマダ引張用アタッチメントローレットカム式アタチメントイマダ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅40mm イマダ引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅40mmイマダ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
TGK品番522-2354トラスコ品番522-2354RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントファインポイントチャック口幅1mm イマダ引張用アタッチメントファインポイントチャック口幅1mmイマダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ