計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,490件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパネジプラグゲージ Rc 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc測範社
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)190タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)3.5質量(g)28グリップ径(Φmm)7.8
マスターピンゲージセット(0級) アイゼンマスターピンゲージセット(0級)アイゼン
28,980税込31,878
1セット(51本)
当日出荷
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)12.7
チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)チップ付自動ポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
精密石定盤 アズワン精密石定盤アズワン(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1台
当日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上大西測定工具(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1組(2個)
当日出荷から50日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ TRUSCOテーパーゲージTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
ペンシル型ケガキ針替芯 TRUSCOペンシル型ケガキ針替芯TRUSCO
2,998税込3,298
1組(5本)
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)42タイプペンシル型仕様替芯トラスコ品番229-5636質量(g)5先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
スプリング付コンパス SK(新潟精機)スプリング付コンパスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケガキ作業
材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタイプオートセンターポンチ H&HペンタイプオートセンターポンチH&H
1,398税込1,538
1個
当日出荷
携帯に便利なペンタイプ超硬チップ付片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)グリップを回し、強弱の調整ができます
全長(mm)138
ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製OHSATO(大里)
19,880税込21,868
1台
翌々日出荷
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
レールアンビル 150mm アークランズレールアンビル 150mmアークランズ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×150ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
アジャスタブルアングルブロック GROZアジャスタブルアングルブロックGROZ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
フィラーゲージ20PCS SIGNET(シグネット)フィラーゲージ20PCSSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数20ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)5.6-10.3硬度HRC20測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)108全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)91材質スチール炭素工具鋼
スケイタ 15枚組セット TSKスケイタ 15枚組セットTSK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
総ての芯出しに使用でき大変便利です。
用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚長さ(mm)120幅(mm)20
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆トースカン 道刃物工業鉛筆トースカン道刃物工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。
用途仏像彫刻、能面、陶芸付属品鉛筆付き材質アルミダイキャスト高さ(mm)有効測定:450アーム長さ(mm)220支柱の高さ(mm)250
センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)センターマーキングゲージINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
テーパゲージ INSIZE(インサイズ)テーパゲージINSIZE(インサイズ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
ガラスシクネスゲージ エスコガラスシクネスゲージエスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
エスコ品番EA720XG-2A材質プラスチック厚さ(mm)20(突起部分を除く)質量(g)約253測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120外寸(mm)270×315内寸(mm)190×240
ワイヤロープゲージ つくし工房ワイヤロープゲージつくし工房(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)63×92質量(g)12
リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から60日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤イマダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4810RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スキマゲージ シム&ゲージ高精度スキマゲージシム&ゲージ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)硬度HRC45~55
焼入スコヤ 松井精密焼入スコヤ松井精密
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
真鍮 ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シムプレシジョンブランド
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
定盤・ゲージ・ケガキ