2×4定規 クリアシンワ測定当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所37日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面(ラベルの下側)です。
鋳鉄製直角定盤大菱計器製作所23日以内出荷から52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
ベベル形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所35日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
コウ形ストレートエッジB級焼入大菱計器製作所23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
コウ形ストレートエッジB級大菱計器製作所23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級焼入大菱計器製作所5日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
コウ形ストレートエッジA級大菱計器製作所23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 500mmユニセイキ4日以内出荷
呼び寸法(mm)500真直度(μm)4平行度(μm)4トラスコ品番838-1240厚さ(mm)10全長(mm)540質量(kg)1.5高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 300mmユニセイキ4日以内出荷
呼び寸法(mm)300真直度(μm)3平行度(μm)3トラスコ品番838-1238厚さ(mm)10全長(mm)340質量(kg)1高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
I型直角定規 75mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1067質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
I型直角定規 50mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1065質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
I型直角定規 300mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 250mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1063質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
I型直角定規 200mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)10長片の幅(mm)35トラスコ品番838-1062質量(kg)1呼び寸法(mm)200精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
I型直角定規 150mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
I型直角定規 100mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所3日以内出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所5日以内出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098