定盤・ゲージ・ケガキ :「測定器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1セット(10枚)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
高速剥離試験機 イマダ高速剥離試験機イマダ
649,800税込714,780
1台
31日以内出荷
各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.2%F.S. ±1 デジットサンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最小分解能0.01N
ボールゲージ形状記憶 全晴ボールゲージ形状記憶全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージワイヤー 全晴ボールゲージワイヤー全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴ボールゲージワイヤー(精密タイプ)全晴
22,980税込25,278
1本ほか
18日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
テーパースケールミニL字型単品 全晴テーパースケールミニL字型単品全晴
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
小型のテーパースケールL字型単品5mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニL字型セット 全晴テーパースケールミニL字型セット全晴
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニL字型単品 全晴テーパースケールミニL字型単品全晴
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
小型のテーパースケールL字型単品1mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケール直尺単品 全晴テーパースケール直尺単品全晴
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
小型の直尺(20mm)です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別直尺単品20mm材質ステンレス測定範囲(mm)0~20目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールアームタイプ 全晴テーパースケールアームタイプ全晴
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
先端可動式タイプのテーパースケール。先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式材質ステンレス品番TS-A15(旧品番TS-LA)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニセット 全晴テーパースケールミニセット全晴
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニ単品 全晴テーパースケールミニ単品全晴
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニ単品 全晴テーパースケールミニ単品全晴
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
小型のテーパースケール単品3mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品3mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニ単品 全晴テーパースケールミニ単品全晴
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
小型のテーパースケール単品1mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドルセット 全晴テーパースケールミドルセット全晴
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。 持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング種別ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm材質ステンレス品番TS-MSE(旧品番TS-SM)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドル単品 全晴テーパースケールミドル単品全晴
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
中型のテーパースケール単品1mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミドル単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドル単品 全晴テーパースケールミドル単品全晴
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
中型のテーパースケール単品5mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミドル単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニL字型単品 全晴テーパースケールミニL字型単品全晴
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
小型のテーパースケールL字型単品3mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品3mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品 全晴スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品全晴
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
HEME専用の測定子です。10mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:10mm)単品内容左右各1個
スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック 全晴スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック全晴
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
HEME専用のゼロ点調整用ブロックです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用ゼロ点調整用ブロック単品
スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品 全晴スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品全晴
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
HEME専用の測定子です。5mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:5mm)単品内容左右各1個
スキマ測定器HEME 全晴スキマ測定器HEME全晴
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機)目盛付シクネスゲージSK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シクネスゲージの使用用途は、間隔を測定するために用いられます。 他の測定器で計測不能とされる微細な二平面の間隔を簡単・正確に検査・測定することができます。
長さL(mm)75リーフ枚数12リーフ幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から9日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
519税込571
1枚
当日出荷から9日以内出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1セット(9枚)
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
マスターリングゲージ 測範社(JPG)マスターリングゲージ測範社(JPG)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
内径測定器の基準用。検査成績書付属。
マスターリング 第一測範マスターリング第一測範
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
真円度・円筒度(μm)0.6
ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキストレートエッジ(アイ型)ユニセイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
30日以内出荷から90日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら