鋳鉄製直角定盤大菱計器製作所23日以内出荷から52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
I型直角定規 75mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1067質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
I型直角定規 50mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1065質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
I型直角定規 300mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 250mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1063質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
I型直角定規 200mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)10長片の幅(mm)35トラスコ品番838-1062質量(kg)1呼び寸法(mm)200精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
I型直角定規 150mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
I型直角定規 100mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所3日以内出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)予約販売
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098