カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ
          • スコヤ・水準器(19)
          • 基準器マスター(1)
          • 定盤(1)

定盤・ゲージ・ケガキ :「角定規」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 直角定規
  • 三角定規
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷から52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
I形直角定規 2級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級新潟理研測範(RSK)
26,980税込29,678
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。種類直角定規
I形直角定規 1級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 1級新潟理研測範(RSK)
29,980税込32,978
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
種類直角定規
I型直角定規 75mm ユニセイキI型直角定規 75mmユニセイキ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1067質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
I型直角定規 50mm ユニセイキI型直角定規 50mmユニセイキ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1065質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
I型直角定規 500mm ユニセイキI型直角定規 500mmユニセイキ
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
竿長×台長(mm)500×300厚さ(mm)20長片の幅(mm)55トラスコ品番838-1066質量(kg)7呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm直角度±0.007
I型直角定規 300mm ユニセイキI型直角定規 300mmユニセイキ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 250mm ユニセイキI型直角定規 250mmユニセイキ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1063質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
I型直角定規 200mm ユニセイキI型直角定規 200mmユニセイキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)10長片の幅(mm)35トラスコ品番838-1062質量(kg)1呼び寸法(mm)200精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
I型直角定規 150mm ユニセイキI型直角定規 150mmユニセイキ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
I型直角定規 100mm ユニセイキI型直角定規 100mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
石製三角定規 大西測定工具石製三角定規大西測定工具
439,800税込483,780
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(131件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
予約販売
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
マグネチック マグスコヤ カネテックマグネチック マグスコヤカネテック
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40直角度0.02+A/10000
定盤・ゲージ・ケガキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら