4ページ目: 鉄/鋼

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
400件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径50Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径50Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径38Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径38Φmmノーブランド(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げTETSUKO
2,025税込2,228
1枚
5日以内出荷
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)TETSUKO
2,440税込2,684
1枚
5日以内出荷
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品ノーブランド
4,550税込5,005
1枚
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。切断公差内外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角虹技(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB75~95
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mmノーブランド
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
メッシュパネル用 ネット取付金具 光メッシュパネル用 ネット取付金具(1件のレビュー)
349税込384
1セット(4枚)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
30x30x400mm アングル エスコ30x30x400mm アングルエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AA-41
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mmノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺19mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺19mmノーブランド
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺14mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺14mmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径32Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径32Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径9Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径9Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
カラートタンホワイト 光カラートタンホワイト(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番849-5633質量(kg)1
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
軟鉄丸棒 光軟鉄丸棒
149税込164
1本
3日以内出荷
柔らかく、加工性に優れています。
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
平板 パンチング 鉄 久宝金属製作所平板 パンチング 鉄久宝金属製作所
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
インテリアや工作などにご使用いただける、パンチングです。
メッシュパネル用スチールポール取付金具 光メッシュパネル用スチールポール取付金具
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
23.6x 7x400mm チャンネル(穴付) エスコ23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)エスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-41材質スチール長さ(mm)400幅(mm)23.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)7仕上ユニクロメッキ
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺24mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺24mmノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺22mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺22mmノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmmノーブランド(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径26Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径26Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網) 吉田隆日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網)吉田隆
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
線径(Φmm)0.7
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバーノーブランド(1件のレビュー)
965税込1,062
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質S45CDRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
30.6x11x400mm チャンネル(穴付) エスコ30.6x11x400mm チャンネル(穴付)エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
25x400mm フラットバー エスコ25x400mm フラットバーエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439A-42
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺30mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺30mmノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

鉄/鋼