絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.2
  • 0.3(9)
  • 0.5(16)
  • 0.8(8)
  • 1(36)
  • 1.5(54)
  • 2(72)
  • 3(52)
  • 4(12)
  • 5(27)
  • 6(14)
  • 8(12)
  • 10(17)
  • 12(11)
  • 15(12)
  • 20(14)
  • 25(11)
  • 30(11)
  • 35(9)
  • 40(10)
長さ(mm)
  • 300(2)
  • 400(3)
  • 995(1)
  • 1000(4)
  • 2000(3)
  • 3650(4)
  • 4000(12)
  • 5000(1)
材質
  • アルミニウム(6)
  • アルミニウム(A1050)(2)
  • アルミニウム(A6063)(1)
  • アルミニウム(A6063S)(12)
ブランド
  • アルインコ(12)
  • (2)
  • トレード(2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • アズワン(1)
  • 安田(1)
  • 光モール(1)
  • LEAD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(6件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R3付 アルインコアルミ角パイプ角R3付アルインコ
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ板 ALシリーズ LEADアルミ板 ALシリーズLEAD
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2アルインコ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 9×9×1.2 アルインコアルミ角パイプ 9×9×1.2アルインコ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R付 生地 アルインコアルミ角パイプ角R付 生地アルインコ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ角R5付 アルインコアルミ角パイプ角R5付アルインコ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4mトレード
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ角パイプ 15×15×1.2 アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.2アルインコ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ