26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
299 税込329
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1枚
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別45度千鳥フチナシ
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
349 税込384
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで) 幅(mm)10~1000(一部の色は910まで) 厚さ(mm)3、アルミ:1.8 質量(kg/m2)2.2 表面両面ポリエステル樹脂 芯材発泡ポリエチレン(黒) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,966 税込3,263
3日以内出荷

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ステンカラー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
1本
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
15,400 税込16,940
当日出荷

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 仕様45度千鳥フチナシ 質量(kg)4
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(黒色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にできます。 サッシドア アルミ型材に合わせた12種類をラインナップ。
厚さ(mm)3
1箱(10枚)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トラスコ品番849-3793 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アルミ面材をヘアライン加工で仕上げた複合板です。ヘアラインとは髪の毛のような細い線の筋模様で、傷を目立ちにくくする他、金属の質感を残しつつぎらついた光沢を抑え、上品で高級感ある仕上がりとなります。金属板とは異なり、切断や穴あけ加工も容易です。主に店舗装飾・内装材、文字盤などにご利用いただけます。国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。
用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)2.1 入数(枚)3
1セット(3枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ面材に特殊表面処理を施し鏡面状に仕上げた複合板です。ガラス鏡とは異なり軽量で割れにくいため、天井や高所の壁面にも安全に使用いただけます。切断や穴あけ加工も容易です。店舗などの装飾材や内装材、文字盤などにご利用いただけます。国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。
用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)2.2 入数(枚)3
1セット(3枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ表面に蒸着+箔目仕上げで金箔柄をあしらった複合板です。耐久性に優れ、本金の放つ輝きを長期間にわたり繊細に表現できます。面材も強いので壁材などを美しく豪華に仕上げることができます。軽量で加工性にも優れています。
用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 トラスコ品番706-5325 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)3 片面金箔柄 入数(枚)3
1セット(3枚)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

カラーアルミで発泡ポリエチレン樹脂製の芯材を挟んだアルミ複合板です。加工性に優れ、切断や穴あけ加工も容易です。耐久性も高く、看板やサイン等の下地材として幅広くご利用いただけます。
用途看板やサイン等の下地材に。金属板・樹脂板の代替に。 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂
1セット(5枚)ほか
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります