アルミ :「金属丸棒」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 20 mm x 1 mプロジェクトには軽量でありながら、多くの重量に耐えるほどの強度を備えた丸い金属棒が必要ですか.RS Pro 6082 T6 アルミロッドは、耐腐食性に優れ、空気、水、熱それらは、高いストレスがかかる状況での建設及び製造産業で広く使用されています。 アルミロッドの引張強度は 310 Min MPA なので、伸張、歪み、破断する前に大きな応力に耐えられます。これらの金属バーは、中強度の 6082 アルミ合金製で、 6000 合金シリーズの中で最も強力で、ビールバレルからブリッジまであらゆる用途で一般的に使用されています。ロッドを熱処理することで、特定のニーズに合わせて丸型バーを成形できます。 機械加工産業で一般的に使用されているアルミロッドがあります。特長と利点.長さ: 1000 mm .直径 20 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 310 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB密度 = 2.71g/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング