絞り込み
長さ(mm)
  • 995
  • 40(103)
  • 50(113)
  • 60(103)
  • 80(101)
  • 100(287)
  • 120(98)
  • 140(98)
  • 150(122)
  • 200(291)
  • 250(149)
  • 300(327)
  • 350(119)
  • 400(296)
  • 450(120)
  • 500(292)
  • 600(170)
  • 700(172)
  • 800(159)
  • 900(142)
  • 1000(269)
材質
  • SUS303(4)
  • SUS304(5)
  • SUS316(4)
ブランド
  • NOMIZU(12)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-304 h9丸棒 NOMIZUJIS-304 h9丸棒NOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-304 ピーリング丸棒NOMIZU
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 h9丸棒 NOMIZUJIS-303 h9丸棒NOMIZU
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-304 六角棒 NOMIZUJIS-304 六角棒NOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-316 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 研磨品 NOMIZUJIS-303 研磨品NOMIZU
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-303 六角棒 NOMIZUJIS-303 六角棒NOMIZU(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 研磨品 NOMIZUJIS-316 研磨品NOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-316 六角棒 NOMIZUJIS-316 六角棒NOMIZU
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 h9丸棒 NOMIZUJIS-316 h9丸棒NOMIZU
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス