絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.1(17)
  • 0.3(13)
  • 0.4(6)
  • 0.5(35)
  • 0.8(13)
  • 1(45)
  • 1.2(14)
  • 2(21)
  • 3(29)
  • 4(19)
  • 5(18)
  • 6(16)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(11)
  • 12(10)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 19(10)
長さ(mm)
  • 50(3)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(7)
  • 250(3)
  • 300(7)
  • 350(3)
  • 400(7)
  • 450(4)
  • 500(14)
  • 600(6)
  • 700(3)
  • 800(6)
  • 900(3)
  • 1000(9)
  • 1200(3)
  • 1800(3)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
材質
  • SUS304(24)
幅(mm)
  • 20~50(3)
  • 51~100(3)
  • 101~150(3)
  • 150(3)
  • 151~200(3)
  • 201~250(3)
  • 251~300(3)
  • 300(4)
  • 301~350(3)
  • 351~400(3)
  • 401~450(3)
  • 450(4)
  • 451~500(3)
  • 500(4)
  • 501~600(3)
  • 600(3)
  • 601~800(3)
  • 801~1000(3)
  • 1000(6)
  • 1001~1200(3)
ブランド
  • ノーブランド(9)
  • エスコ(8)
  • スズキテクノス(4)
  • OKUTANI(2)
  • TRUSCO(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • 日鉄ステンレス(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8ノーブランド(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(7件のレビュー)
899税込989
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5ノーブランド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15ノーブランド(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランドステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmノーブランド(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)ノーブランド
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)ノーブランド
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304仕上#400研磨
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-144ピッチ(mm)8
ステンレスパンチングメタル OKUTANIステンレスパンチングメタルOKUTANI(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-154ピッチ(mm)8
1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-153ピッチ(mm)8
500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142ピッチ(mm)5
1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-152ピッチ(mm)5
1000x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
50,600税込55,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-151ピッチ(mm)3
500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-143ピッチ(mm)8
500x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-141ピッチ(mm)3

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス