2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります