特価
本日7月8日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h) 材質(本体)GF-PET樹脂、 寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170 ホワイト 質量(g)60 消費電力(W)10 温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません) LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF 適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷