絞り込み
材質
  • その他(1)
  • リン青銅(68)
  • (298)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 40(169)
  • 60(170)
  • 80(169)
  • 100(333)
  • 120(169)
  • 140(169)
  • 160(169)
  • 180(169)
  • 200(328)
  • 220(169)
  • 240(169)
  • 260(169)
  • 280(169)
  • 300(337)
  • 400(147)
  • 500(147)
  • 600(133)
  • 700(108)
  • 900(109)
  • 1000(113)
ブランド
  • ノーブランド(331)
  • RS PRO(23)
  • (15)
  • 泰豊トレーディング(14)
  • エスコ(10)
  • 久宝金属製作所(2)
  • 光モール(1)
  • DESCO(1)
  • 冨士シャーシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
サービス分類
  • オーダー・加工(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅板 泰豊トレーディング

    銅板

    泰豊トレーディング(9件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (38件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • 銅丸棒 泰豊トレーディング

    銅丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 銅パイプ 光

    銅パイプ

    (5件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
    材質
  • 銅パイプ 泰豊トレーディング

    銅パイプ

    泰豊トレーディング
    489税込538
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質長さ(mm)1000
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    (10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
    材質
  • 銅パイプ 泰豊トレーディング

    銅パイプ

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 銅円板 泰豊トレーディング

    銅円板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • 銅 ミニ板 メッシュタイプ 光

    銅 ミニ板 メッシュタイプ

    (19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 銅丸棒 泰豊トレーディング

    銅丸棒

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質長さ(mm)1000
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール(34件のレビュー)
    429税込472
    1組(2本)
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
  • 銅板 巻物 久宝金属製作所

    銅板 巻物

    久宝金属製作所(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅版 光

    銅版

    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • 銅金網 泰豊トレーディング

    銅金網

    泰豊トレーディング
    519税込571
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • 銅粉 泰豊トレーディング

    銅粉

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 銅丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    銅丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 銅板(ロール巻) 光

    銅板(ロール巻)

    (2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 四角棒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 銅サイコロ 泰豊トレーディング

    銅サイコロ

    泰豊トレーディング
    839税込923
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ(2件のレビュー)
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
    用途電気機械に
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ
    855税込941
    1枚(1枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
    用途電気機械に材質銅(C1100)
  • 銅平角棒 泰豊トレーディング

    銅平角棒

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質長さ(mm)1000厚さ(mm)2寸法(mm)10
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm

    ノーブランド
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 銅タングステン 四角棒 ノーブランド

    銅タングステン 四角棒

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    形状四角棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
  • 銅球 泰豊トレーディング

    銅球

    泰豊トレーディング
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド

    【オーダー】クロム銅丸棒

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
    用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 銅 平板 (シートタイプ・粘着付) 光

    銅 平板 (シートタイプ・粘着付)

    (1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)
    当日出荷
    粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
    用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 0.1×365×600 光

    真鍮 0.1×365×600

    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります