238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
特価
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 規格参考)H3250 C3604 長さ公差(mm)±2 切断方法丸鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
8,690 税込9,559
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状六角棒 JIS規格H3250 C3604 切断方法丸鋸切断 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品 成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2% 材質黄銅 形状丸棒 記号エコブラス JIS規格H3250 C6932 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,988 税込6,587
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,988 税込6,587
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
7,288 税込8,017
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります