絞り込み
長さ(mm)
  • 300
  • 100(154)
  • 200(147)
  • 400(134)
  • 500(132)
  • 600(113)
  • 700(99)
  • 800(98)
  • 900(97)
  • 1000(114)
  • 1100(54)
  • 1200(55)
  • 1300(45)
  • 1400(43)
  • 1500(43)
  • 1600(41)
  • 1700(41)
  • 1800(40)
  • 1900(38)
  • 2000(36)
材質
  • 快削黄銅(60)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(87)
ブランド
  • ノーブランド(135)
  • 泰豊トレーディング(7)
  • (3)
  • サンエツ金属(3)
  • エスコ(2)
  • 光モール(1)
  • 三菱伸銅(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
サービス分類
  • オーダー・加工(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
真鍮パイプ 泰豊トレーディング真鍮パイプ泰豊トレーディング(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅線 泰豊トレーディング黄銅線泰豊トレーディング(2件のレビュー)
869税込956
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質長さ(mm)300
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(61件のレビュー)
449税込494
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒ノーブランド(25件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
真鍮金網 泰豊トレーディング真鍮金網泰豊トレーディング(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
真鍮板 シートタイプ 光真鍮板 シートタイプ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mmノーブランド(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mmノーブランド(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
真鍮四角管 泰豊トレーディング真鍮四角管泰豊トレーディング(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮パイプ 泰豊トレーディング真鍮パイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1パック(5本)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mmノーブランド(6件のレビュー)
2,188税込2,407
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mmノーブランド(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
真鍮 ミニ板 メッシュタイプ 光真鍮 ミニ板 メッシュタイプ(2件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
タイプ平板
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mmノーブランド(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mmノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mmノーブランド(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅六角棒ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
形状六角棒JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mmノーブランド(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ12mmノーブランド(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ8mmノーブランド(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ20mmノーブランド(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 三菱伸銅【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒三菱伸銅
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランドアヤメローレット丸棒 真鍮ノーブランド(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ20mmノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ30mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ30mmノーブランド(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mmノーブランド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
真鍮板 シートタイプ・粘着付 光真鍮板 シートタイプ・粘着付
2,298税込2,528
1パック(2枚)
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
トラスコ品番381-5251質量(g)239タイプ平板粘着剤アクリル系
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径50Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径50Φmmノーブランド
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺25mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺25mmノーブランド
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺24mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺24mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺21mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺21mmノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ12mmノーブランド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮