お腹を温めることに着目したフェムテック商品。最大約44℃に素早く温まる温熱で腹部をしっかり温めます。またEMSを搭載し筋肉を刺激することで、温熱とのダブル効果が期待できます。クリップ式の固定でショーツにスムーズに装着できるので簡単、サッと使えます。
付属品収納ポーチ(W140×L100×H30mm)、USBケーブル(1m)、ストラップ
色ヌーディピンク
質量(g)85
連続使用時間1.5時間(ヒーター高温・EMS 強併用時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×85×30
充電時間3時間
使用電池リチウムイオン充電池
保証期間1年
タイマーヒーター低温120分、ヒーター高温10分、EMS10分
素材【本体樹脂部(クリップ部含む)】PC+ABS樹脂【本体軟性部】TPE(熱可塑性エラストマー)【通電部/ヒーター部】ポリウレタン(カーボン含有)【収納ポーチ】シリコン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。