絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm

    十川ゴム(35件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)0.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ5mm

    十川ゴム(21件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム

    【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工

    十川ゴム(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1枚
    4日以内出荷
    シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
    用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm

    十川ゴム(11件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ10mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ10mm

    十川ゴム(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)10色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • シリコンゴムシート 硬度70 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70

    アキツ(14件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム色灰白色硬度70
  • シリコンゴムひも ノーブランド

    シリコンゴムひも

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
    用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
  • シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ4mm

    十川ゴム(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)4色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンスポンジ35°赤

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,909税込¥2,100
    1枚
    3日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20色赤伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥418~税込¥460~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
  • シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • シリコーンゴムシート 厚さ6mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ6mm

    十川ゴム(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)6色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 角紐

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーンゴムスポンジ色赤(ベンガラ)長さ(m)5硬度20±5°
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    アキツ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色灰白色タイプ片面テープ付硬度70
  • シリコーンゴムシート 厚さ8mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ8mm

    十川ゴム(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)8色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工 十川ゴム

    【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1枚
    翌々日出荷
    シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
    用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • 滑り止めシート WAKI(和気産業)

    滑り止めシート

    WAKI(和気産業)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    4日以内出荷
    角紐タイプの断熱材です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ

    シリコンスポンジ シートタイプ

    スリーハイ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
    用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム50°乳白色

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,143税込¥1,257
    1枚
    3日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム70°グレー

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,143税込¥1,257
    1枚
    4日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)4.8×1×7.5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート 硬度60 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度60

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム色乳白色硬度60
  • 【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品 十川ゴム

    【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1枚
    翌々日出荷
    シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
    用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 環境配慮型シリコーンゴム WAKI(和気産業)

    環境配慮型シリコーンゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥619~税込¥681~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
    材質特殊合成シリコンゴム長さ(mm)100幅(mm)100色乳白色使用温度範囲(℃)約-70~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン溝型2.4Mカット 光

    シリコン溝型2.4Mカット

    光
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
    材質Si(シリコンゴム)長さ(mm)2400幅(mm)5.9厚さ(mm)8.8
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)8×3×5.8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
  • シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート WAKI(和気産業)

    シリコンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥519~税込¥571~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
    材質シリコーン厚さ(mm)1色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度シリコンシート アキツ

    高強度シリコンシート

    アキツ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
    用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
  • ユニホリデー シリコンスポンジ 光

    ユニホリデー シリコンスポンジ

    光
    ¥579~税込¥637~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
    仕様接着テープ付厚さ(mm)1.5
シリコンゴム