シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)4
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-50~200
硬度50度
RoHS指令(10物質対応)対応
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)4±0.5
硬度25°±5°
グリーン購入法適合
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。無味無臭の安定した素材性能。各種薬品にも強い耐性。廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。ISO9001認証取得対象商品。環境ホルモン対策品
用途電子機器部品。耐熱用パッキング。食品産業用パッキング。化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)4
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります
ゴム素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。