絞り込み
ブランド
  • アキツ(3)
  • エスコ(2)
  • 十川ゴム(2)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(5)
  • 1(14)
  • 1.5(5)
  • 1.6(1)
  • 2(11)
  • 3(13)
  • 3.2(1)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 7.8(1)
  • 8(2)
  • 8.8(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 500(4)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
幅(mm)
  • 30~980(1)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(5)
  • 500(5)
  • 1000(1)
材質
  • シリコン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工十川ゴム(11件のレビュー)
479税込527
1枚
4日以内出荷
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシート 硬度70 アキツシリコンゴムシート 硬度70アキツ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
灰白色材質シリコンゴム硬度70
シリコンゴム30° アキツシリコンゴム30°アキツ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム乳白色硬度30
シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツシリコンゴムシート 硬度70テープ付アキツ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
灰白色材質シリコンゴムタイプ片面テープ付硬度70
300x 300x5.0mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x5.0mm シリコンゴム板エスコ
9,520税込10,472
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-48
500x 500x5.0mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x5.0mm シリコンゴム板エスコ
21,400税込23,540
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-49
シリコンゴム