シリコンゴム :「ゴム板 厚さ」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷