シリコンゴム :「電気自動車」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度20
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
タイプシート
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)1000×2000
『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。