【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
耐熱温度(℃)200
硬度20°
タイプ背割れ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)8×3×5.8
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-17
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10
幅(mm)500
硬度(タイプA):47
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。
食品産業用パッキング。
化学薬品産業パッキング。
幅(mm)1000
材質シリコン
使用温度範囲-30~150℃
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。
耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100
長さ(mm)100
材質特殊合成シリコンゴム
色乳白色
使用温度範囲(℃)約-70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に
材質シリコンゴム
色乳白色
硬度50
耐熱温度(℃)-120~200
1枚
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
加工作業のしやすい極薄シリコンシートです。簡単にハサミやカッターでカットが可能です。大判サイズで長いネクタイ作成が可能です。型紙を作成し糊付けすることでオリジナルのネクタイが作成できます。実績のオレンジ~レッドの中間カラー、ラメ入りカラーが豊富にラインナップ。
寸法(cm)30×15
チューブタイプの断熱材です。
細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃です。
ピン形状マットです。
用途各種部品の保護・保持マット 、クッション材 、耐熱用途 、基板置き、導電
材質導電シリコーンゴム
トラスコ品番849-9560
寸法(mm)304×304×H15
質量(g)500
先端径(mm)Φ3
1枚
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
適合本体FIK-300-10、FA-300-10、Fi-300-10、OPL-300-10
アズワン品番65-0312-42
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)4±0.5
硬度25°±5°
グリーン購入法適合
1枚
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
1枚
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
1枚
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
1枚
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1枚
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上シリコンゴム
色グレー
使用温度範囲(℃)180
硬度50
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンなどに
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-70~150
内径×外径(Φmm)4×6
アズワン品番64-5073-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥649
税込¥714
翌々日出荷
チューブタイプの断熱材です。
細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質Si(シリコンゴム)
長さ(mm)2400
寸法(Φmm)6
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1
材質シリコーン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質シリコーンゴム
使用温度範囲-40~230℃
適合本体V-401NTW-10W(200V)、V-401NTW、VG-402-10W、FKG-400-10W、V-400NTW(生産終了品)、VG-400(生産終了品)、V-400(生産終了品)、V-401(生産終了品)、V-402(生産終了品)、FG-400(生産終了品)、FV-400(5、10)、FV-400-10W、FKG-400、VG-402(5、10)
アズワン品番65-0312-45
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可
滅菌方法オートクレーブ、EOガス
アズワン品番68-5615-43
1枚
¥11,998
税込¥13,198
6日以内出荷
患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可
滅菌方法オートクレーブ、EOガス
アズワン品番68-5615-42
1枚
¥11,998
税込¥13,198
6日以内出荷
患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可
滅菌方法オートクレーブ、EOガス
アズワン品番68-5615-41
1枚
¥11,998
税込¥13,198
6日以内出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)7.8±0.5
硬度25°±5°
グリーン購入法適合
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン
厚さ(mm)10
寸法(mm)370×450
タイプキャタピラ
硬度15
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
RoHS2適合品
耐熱200℃
※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン
厚さ(mm)15
寸法(mm)400×550
タイプキャタピラ
硬度15
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-50~200
硬度50度
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1枚
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
1枚
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。