絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
材質
  • ゴム
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • シリコン(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(18)
  • 二トリルゴム(NBR)(41)
  • 合成ゴム(2)
ブランド
  • タイガースポリマー(2)
  • アキツ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR スポンジゴム アキツNBR スポンジゴムアキツ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー【オーダー】導電性ゴムシートタイガースポリマー
1,017税込1,119
1枚
3日以内出荷
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴムグリーン硬さタイプA・62体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72hサービス分類オーダー・加工
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
ニトリルゴム