耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコンゴム
- ニトリルゴム
- クロロプレンゴム
- フッ素ゴム
- エチレンプロピレンゴム
- ウレタンゴム
- 天然ゴム
- ブチルゴム
- スチレンブタジエンゴム
- その他ゴム
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。