クロロプレンゴム :「電子機器」の検索結果
関連キーワード
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品
厚さ(mm)1・2・3
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格UL94V-0合格(CR)
硬さタイプA 63(61)
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)
公差(mm)±2
切断時伸(%)550
サービス分類オーダー・加工
『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコンゴム
- ニトリルゴム
- クロロプレンゴム
- フッ素ゴム
- エチレンプロピレンゴム
- ウレタンゴム
- 天然ゴム
- ブチルゴム
- スチレンブタジエンゴム
- その他ゴム
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。