絞り込み
長さ(mm)
- 2000
- 100(24)
- 150(5)
- 200(23)
- 250(3)
- 280(7)
- 300(31)
- 330(2)
- 500(24)
- 1000(28)
- 1500(3)
- 2400(11)
- 5000(13)
- 10000(37)
- 15000(2)
- 20000(3)
- 25000(3)
- 30000(3)
- 50000(7)
- 100000(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(19)
ブランド
- モノタロウ(1)
- WAKI(和気産業)(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 東洋クオリティワン(2)
- エスコ(1)
- 光(1)
- サンペルカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
サービス分類
- オーダー・加工(2)

すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー 686P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚8日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.13伸び(%)550引張強度(N/cm2)10圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒
東洋クオリティワン(7件のレビュー)¥851税込¥9361枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30色黒硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
オプシーラー OP-130(テープ無し)
サンペルカ(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚22日以内出荷合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め仕様半連続気泡体材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000幅(mm)1000色黒グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥929税込¥1,0221巻当日出荷用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻3日以内出荷用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-97RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー
東洋クオリティワン(1件のレビュー)¥878税込¥9661枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15色グレー硬さ(N)30±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)100±20サービス分類オーダー・加工
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応